曜日別特売
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986

 

7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986
7892-5268 冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06177986

冬装飾 クリスマス用品 スノーチップスターボールファイバーツリー 高さ210cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06177986
品番
7892-5268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

【商品特徴】注目度満点!大きなファイバーツリー。うっすら雪が舞う、カラフルな光がほんわか愛らしいファイバーツリーです。ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。

用途
常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:ABS樹脂
質量(kg)
12.5
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W)(cm)
210×100
ベース寸法(cm)
直径38×高さ19.5
注意
※【ご注意ください】商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。[ご注意]ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,613/税込¥2,874
北海道地方数量1につき¥4,275/税込¥4,703
沖縄地方数量1につき¥6,650/税込¥7,315
離島数量1につき¥6,650/税込¥7,315

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする