曜日別特売
8258-1000 冬装飾 クリスマス用品 ビッグオーナメントボール 直径15cm ストア・エキスプレス 06178397

使用例

8258-1000 冬装飾 クリスマス用品 ビッグオーナメントボール 直径15cm ストア・エキスプレス 06178397
8258-1000 冬装飾 クリスマス用品 ビッグオーナメントボール 直径15cm ストア・エキスプレス 06178397
8258-1000 冬装飾 クリスマス用品 ビッグオーナメントボール 直径15cm ストア・エキスプレス 06178397
8258-1000 冬装飾 クリスマス用品 ビッグオーナメントボール 直径15cm ストア・エキスプレス 06178397

冬装飾 クリスマス用品 ビッグオーナメントボール 直径15cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は商品タイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(3個)
商品タイプ
ゴールド
注文コード
06178397
品番
8258-1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【商品特徴】大きなクリスマスツリーにおすすめの大玉の15cmオーナメントボール。華やかで迫力満点。3個のオーナメントボールがセットになったお得なオーナメントセットです。クリスマスツリーやガーランドに吊るしたり、商品棚やレジカウンターに置いてクリスマスディスプレイにも使える便利なオーナメントです。

用途
【セット内容】マット×2個 シャイン×1個 ひも付き
商品タイプ
ゴールド
材質
プラスチック
寸法(cm)
直径15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする