曜日別特売
8798-7222 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー 大 サンタ&トナカイ ストア・エキスプレス 06178528

 

8798-7222 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー 大 サンタ&トナカイ ストア・エキスプレス 06178528
8798-7222 冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー 大 サンタ&トナカイ ストア・エキスプレス 06178528

冬装飾 クリスマスデコレーション ウインドウステッカー 大 サンタ&トナカイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06178528
品番
8798-7222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【商品特徴】静電吸着だから簡単に貼れるかわいいクリスマスモチーフのウインドウステッカーです。ショーケースや窓ガラス、鏡に飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。

用途
【特記事項】静電吸着タイプ 片面印刷
材質
PET樹脂
寸法(cm)
台紙:60×100
注意
※【ご注意ください】粘着剤を使用していない圧着シート仕様のシールです。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする