曜日別特売
8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 06178720

使用例

8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 06178720
8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 06178720
8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 06178720
8736-1338 冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム ストア・エキスプレス 06178720

冬装飾 ブラシブランチ クリスマスツリースリム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は材質・商品タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
商品タイプ
2分割
注文コード
06178720
品番
8736-1338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

【商品特徴】密度のある葉に松ぼっくりが見え隠れ。スリムで飾る場所を選ばないナチュラルなクリスマスツリー。 葉っぱの質感はブラシブランチツリー独特のふわふわとした立体感や毛羽立ち感があり本物のようなクリスマスツリーです。

材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
質量(kg)
8
商品タイプ
2分割
寸法(高さH×幅W)(cm)
150×6
ベース寸法(cm)
25角×高さ24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥825/税込¥908
北海道地方数量1につき¥1,350/税込¥1,485
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする