曜日別特売
7892-5336 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDスノードロップ 10連 ゴールド ストア・エキスプレス 06178869

使用例

7892-5336 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDスノードロップ 10連 ゴールド ストア・エキスプレス 06178869
7892-5336 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDスノードロップ 10連 ゴールド ストア・エキスプレス 06178869
7892-5336 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDスノードロップ 10連 ゴールド ストア・エキスプレス 06178869

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDスノードロップ 10連 ゴールド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
幅800cm ライトスティック:長さ30cm 列間隔:90cm コード:5m
注文コード
06178869
品番
7892-5336
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

【商品特徴】夜空から雪が舞い落ちるかのように、光が上から下へと美しく流れるドロップライトは、動きのある光が人目を引き寄せます。クリスマスシーズンはもちろんイベントや店舗の軒先、窓辺、庭木などに吊り下げるだけで、ロマンチックで特別なムードを演出します。

用途
【セット内容】スティック (7892-5336)L30cm×10本 (7892-5338)L49cm×10本 (7892-5340)L22cm×4本 L30cm・L49cm×各3本
サイズ
幅800cm ライトスティック:長さ30cm 列間隔:90cm コード:5m
商品タイプ
30cm
材質
アクリル・塩化ビニル
質量(kg)
約0.3
注意
※【特記事項】常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:6W 3連結まで可能 防滴仕様 コード色:クリア【備考】商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする