ストア・エキスプレス
冬装飾 ウッドポットクリスマスツリーセット スノー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06178921
品番
8162-2644
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。雪をまとったようなスノーツリー。上品なゴールドのオーナメントが落ち着いた雰囲気を演出します。
用途
【特記事項】(8162-2644)2分割 (8162-2646、8162-2648、8162-2650)3分割 LEDライト付き(8162-2644)50球 (8162-2646、8162-2648、8162-2650)100球 常点・点滅切替式 コンセント式消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
質量(kg)
7
サイズ(cm)
ベース:23角×高さ25 コード:1m
寸法(cm)
高さ150×幅84
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,403
/
税込
¥
1,543
北海道地方
数量1につき
¥
2,295
/
税込
¥
2,525
沖縄地方
数量1につき
¥
3,570
/
税込
¥
3,927
離島
数量1につき
¥
3,570
/
税込
¥
3,927