ストア・エキスプレス
冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スノー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06178939
品番
8162-2204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。葉っぱが白いフロストタイプ。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。
用途
【特記事項】3分割
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
10.4
幅(cm)
99
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
ベース寸法(cm)
28角×高さ30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,089
/
税込
¥
1,198
北海道地方
数量1につき
¥
1,782
/
税込
¥
1,960
沖縄地方
数量1につき
¥
2,772
/
税込
¥
3,049
離島
数量1につき
¥
2,772
/
税込
¥
3,049