曜日別特売
7892-5194 冬装飾 クリスマス イルミネーション バーチスツリーライト LED600球 ストア・エキスプレス 06179131

使用例

7892-5194 冬装飾 クリスマス イルミネーション バーチスツリーライト LED600球 ストア・エキスプレス 06179131
7892-5194 冬装飾 クリスマス イルミネーション バーチスツリーライト LED600球 ストア・エキスプレス 06179131
7892-5194 冬装飾 クリスマス イルミネーション バーチスツリーライト LED600球 ストア・エキスプレス 06179131

冬装飾 クリスマス イルミネーション バーチスツリーライト LED600球

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06179131
品番
7892-5194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【商品特徴】洗練された輝きを放つ12本の白樺風ツリー。屋外でも使用できるので、店頭を美しいイルミネーションで明るく照らし、集客アップにも貢献します。

材質
塩化ビニル・木・ポリプロピレン・アイアン
質量(kg)
6.2
サイズ
幅60×奥行24×高さ120cm コード:2m
注意
※【特記事項】常点 DCアダプター式 消費電力:6W 連結不可 防滴仕様 コード色:ホワイト 【備考】商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,485/税込¥1,634
北海道地方数量1につき¥2,430/税込¥2,673
沖縄地方数量1につき¥3,780/税込¥4,158
離島数量1につき¥3,780/税込¥4,158

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする