曜日別特売
8725-36 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06179770

8725-36 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06179770
8725-36 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06179770
8725-36 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06179770
8725-36 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06179770
8725-36 冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06179770

冬装飾 コンチネンタルクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は商品タイプなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
商品タイプ
3分割
注文コード
06179770
品番
8725-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

【商品特徴】ヨーロッパ風のボリュームのある緑色の丸みを帯びた枝葉で、グレード感アップ。オーナメントやLEDライトのついていないシンプルなクリスマスツリーです。 枝の数が多く密度が高いので、360度どこから見てもボリューム感のある、グレードの高いクリスマスツリーです。高さ300cmの特大サイズもご用意しています。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

質量(kg)
6.9
寸法(cm)
高さ210×幅135 ベース:直径60
商品タイプ
3分割
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:スチール
注意
※【注意】高さ300cm以上のツリーは、ひもや重しなどで確実に固定してご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,205/税込¥1,326
北海道地方数量1につき¥1,971/税込¥2,168
沖縄地方数量1につき¥3,066/税込¥3,373
離島数量1につき¥3,066/税込¥3,373

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする