曜日別特売
8185-2671 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ180cm ストア・エキスプレス 06179928

 

8185-2671 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ180cm ストア・エキスプレス 06179928
8185-2671 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ180cm ストア・エキスプレス 06179928
8185-2671 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ180cm ストア・エキスプレス 06179928
8185-2671 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ180cm ストア・エキスプレス 06179928

冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ180cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06179928
品番
8185-2671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

【商品特徴】きらめく1000球の光が圧巻の美しさ!リモコンで色変えも自在です。幻想的なライトがクリスマスを優しく彩ります。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

用途
リモコン付き 2分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
材質
塩化ビニル
質量(kg)
2.5
サイズ(cm)
幅136×奥行136×高さ180 ベース:22角 コード:5m
寸法(cm)
高さ180
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,210/税込¥1,331
北海道地方数量1につき¥1,980/税込¥2,178
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,080/税込¥3,388

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする