曜日別特売
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111

 

8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111
8162-2410 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180111

冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー コパーゴールド 高さ150cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06180111
品番
8162-2410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。コパーゴールドのオーナメントがおしゃれなクリスマスツリー。足元ポットはあかりが灯り、一層ロマンチックになります。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

用途
2分割 LEDライト付き(50球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。
付属のライトはツリーに巻き付けて最後にポット部分に数球入れてください。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:プラスチック
質量(kg)
5
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W)(cm)
150×83
ベース寸法(cm)
18角×高さ26
注意
※【ご注意ください】
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥880/税込¥968
北海道地方数量1につき¥1,440/税込¥1,584
沖縄地方数量1につき¥2,240/税込¥2,464
離島数量1につき¥2,240/税込¥2,464

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする