曜日別特売
8257-322 冬装飾 クリスマスツリー飾り オーナメント プレゼントボックスセット ストア・エキスプレス 06180217

使用例

8257-322 冬装飾 クリスマスツリー飾り オーナメント プレゼントボックスセット ストア・エキスプレス 06180217
8257-322 冬装飾 クリスマスツリー飾り オーナメント プレゼントボックスセット ストア・エキスプレス 06180217

冬装飾 クリスマスツリー飾り オーナメント プレゼントボックスセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は商品タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
商品タイプ
レッド
注文コード
06180217
品番
8257-322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

【商品特徴】クリスマスツリーの足元隠しにもおすすめのプレゼントボックス。ツリーのテーマカラーやオーナメントの色に合わせたボックスを選ぶと、統一感が出てより洗練されたディスプレイになります。広い空間や通路にさまざまな色やサイズのボックスを組み合わせることで、立体感と奥行きのある動きのあるディスプレイを作り出すこともできます。

用途
【セット内容】小・中・大×各1個
寸法(cm)
小:直径20×高さ21 中:直径25×高さ26 大:直径30×高さ31
商品タイプ
レッド
材質
紙
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする