曜日別特売
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251

高さ180×幅97cm 使用例

8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251
8736-1868 冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm ストア・エキスプレス 06180251

冬装飾 クリスマス用品 スクエアベースツリーセット シャンパンゴールド 高さ180cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06180251
品番
8736-1868
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。こだわりの装飾でクリスマスムードを演出します。華やかさと上品さを兼ね備えた高級感溢れるツリーで空間を贅沢に彩ります。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

用途
4分割 LEDライト付き(100球) 点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) コンセント式 消費電力:1.3W オーナメントはお客様での取り付けになります。
材質
ツリー:塩化ビニル ベース:木製
質量(kg)
約8
サイズ(cm)
ベース:30.5角×高さ27.5 コード:約11m
寸法(cm)
高さ180×幅97
注意
※【ご注意ください】商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,991/税込¥2,190
北海道地方数量1につき¥3,258/税込¥3,584
沖縄地方数量1につき¥5,068/税込¥5,575
離島数量1につき¥5,068/税込¥5,575

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする