曜日別特売
7892-806 冬装飾 クリスマス用品 フェイクスノー ストア・エキスプレス 06180260

使用例

7892-806 冬装飾 クリスマス用品 フェイクスノー ストア・エキスプレス 06180260
7892-806 冬装飾 クリスマス用品 フェイクスノー ストア・エキスプレス 06180260

冬装飾 クリスマス用品 フェイクスノー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は材質・商品タイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋
材質
綿
商品タイプ
クリスマススノー 小
注文コード
06180260
品番
7892-806
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

【商品特徴】ふわふわの雪綿です。ツリーの枝にのせて雪を演出。1袋で120~180cmのツリーに対応できます。スノーマットは、綿状のマットを少し手でほぐすことで、より柔らかなイメージを演出できます。クリスマスツリーのデコレーションやディスプレイに活躍間違いなし。

用途
【特記事項】内容量:(7892-806)25g (7892-808)40g (8185-1690)約300g
材質
綿
寸法(cm)
18×27
商品タイプ
クリスマススノー 小
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする