曜日別特売
8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180531

 

8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180531
8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180531
8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180531
8185-2668 冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm ストア・エキスプレス 06180531

冬装飾 クリスマス用品 ブランチツリー リモコン付き 高さ150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06180531
品番
8185-2668
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

【商品特徴】きらめく1000球の光が圧巻の美しさ!リモコンで色変えも自在です。幻想的なライトがクリスマスを優しく彩ります。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

用途
リモコン付き 2分割 LEDライト付き 点滅パターンコントローラー式(常点含む11パターン) ACアダプター式 タイマー機能付き 消費電力:8W 室内仕様 コード色:クリア
材質
塩化ビニル
質量(kg)
1.7
色
コード:クリア
消費電力(W)
8
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
118×118×150
ベース寸法(cm)
22角
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥946/税込¥1,041
北海道地方数量1につき¥1,548/税込¥1,703
沖縄地方数量1につき¥2,408/税込¥2,649
離島数量1につき¥2,408/税込¥2,649

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする