曜日別特売
7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777

 

7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777
7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777
7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777
7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777
7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777
7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777
7892-5280 冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm ストア・エキスプレス 06180777

冬装飾 クリスマス用品 デコレーションファイバーツリーセット レッド 高さ210cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06180777
品番
7892-5280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

【商品特徴】大きなファイバーツリー。上品で温かみあるベーシックなレッドのオーナメントツリーです。ファイバーツリーとは、ツリーの枝に光を通す素材(光ファイバー)を使用したツリーです。土台から電球で照らすことで葉先が光り、幻想的な光の変化が楽しめます。【セット内容】ファイバーツリー・オーナメント一式

用途
常点(自動変化) DCアダプター式 消費電力:5W LED光源 オーナメントはお客様での取り付けになります。
セット内容
ファイバーツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:ABS樹脂・ポリカーボネート
質量(kg)
12
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W)(cm)
210×100
ベース寸法(cm)
直径38×高さ19.5
注意
※【ご注意ください】商品にはメーカー保証書を付けております(保証期間:6ヶ月)。万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性もございます。保証期間を過ぎての修理などの対応は有償となりますのでご了承ください。[ご注意]ファイバーツリーのLEDライトは、ツリーから出ているコードをベースに差し込むと光ります。不良の原因となるため、必ずコードを差し込み、LEDライトを光らせた状態でご使用ください。商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,475/税込¥2,723
北海道地方数量1につき¥4,050/税込¥4,455
沖縄地方数量1につき¥6,300/税込¥6,930
離島数量1につき¥6,300/税込¥6,930

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする