曜日別特売
8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180838

使用例

8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180838
8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180838
8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180838
8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180838
8725-2749 冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー ストア・エキスプレス 06180838

冬装飾 北欧風ナチュラルクリスマスツリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06180838
品番
8725-2749
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

【商品特徴】北欧風のリアルなモミの木スタイルのクリスマスツリー。 優しい印象を与えるぬくもりのある木製オーナメントやドールオーナメントを飾っておしゃれで温かみ溢れる印象に。

質量(kg)
7.8
寸法(cm)
高さ210×幅155 ベース:直径60
商品タイプ
3分割
材質
ツリー:塩化ビニル・ポリエチレン ベース:スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,370/税込¥1,507
北海道地方数量1につき¥2,241/税込¥2,465
沖縄地方数量1につき¥3,486/税込¥3,835
離島数量1につき¥3,486/税込¥3,835

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする