曜日別特売
8185-3142 冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ120cm ストア・エキスプレス 06181039

 

8185-3142 冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ120cm ストア・エキスプレス 06181039
8185-3142 冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ120cm ストア・エキスプレス 06181039

冬装飾 クリスマス用品 LEDバーチツリー 高さ120cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
06181039
品番
8185-3142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

【商品特徴】ゴールドのきらめきに包まれて、繊細なワイヤーライトが輝く美を極めた白樺風クリスマスツリー。ブランチツリーは緑の葉や装飾がないため、クリスマスシーズンだけでなく一年を通して飾ることが可能です。春には桜のオーナメント、秋には紅葉の飾り付けなど、季節ごとにアレンジを楽しむことができます。

用途
2分割 LEDライト付き 一部点滅式 ACアダプター式 消費電力:5W 室内仕様 コード色:クリア
材質
ツリー:ワイヤー、ベース:プラスチック
質量(kg)
2.2
色
コード:クリア
消費電力(W)
5
コード長さ(m)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
69×67×120
ベース径(Φcm)
直径20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥913/税込¥1,004
北海道地方数量1につき¥1,494/税込¥1,643
沖縄地方数量1につき¥2,324/税込¥2,556
離島数量1につき¥2,324/税込¥2,556

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする