曜日別特売
8162-2206 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スノー ストア・エキスプレス 06181109

8162-2206 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スノー ストア・エキスプレス 06181109
8162-2206 冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スノー ストア・エキスプレス 06181109

冬装飾 スクエアベースクリスマスツリー スノー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
06181109
品番
8162-2206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【商品特徴】高級感のある木製ベース付きクリスマスツリーです。葉っぱが白いフロストタイプ。 ヌードツリーにお好みのオーナメントを飾ってオリジナルのクリスマスツリーを作ることができます。

用途
【特記事項】3分割
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
13.5
幅(cm)
110
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:木製
ベース寸法(cm)
28角×高さ30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする