曜日別特売
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127

 

8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127
8162-2636 冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm ストア・エキスプレス 06181127

冬装飾 クリスマス用品 ポットライトツリー スノー 高さ210cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06181127
品番
8162-2636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。白いスノーツリーにゴールドのオーナメントやLEDライトを飾っておしゃれに。人気の足元ポットはあかりが灯り、一層ロマンチックになります。雪をまと っ た白いツリーが柔らかく優しい印象に。【セット内容】ツリー・オーナメント一式

用途
3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W オーナメントはお客様での取り付けになります。
付属のライトはツリーに巻き付けて最後にポット部分に数球入れてください。
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:プラスチック
質量(kg)
10
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
寸法(高さH×幅W)(cm)
210×111
ベース寸法(cm)
24角×高さ28
注意
※【ご注意ください】
※白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
※商品写真のオーナメントは前面を中心に飾り付けしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする