曜日別特売
7892-5114 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDシャイニングタワーライトツリー ブルーグラデーション ストア・エキスプレス 06181337

 

7892-5114 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDシャイニングタワーライトツリー ブルーグラデーション ストア・エキスプレス 06181337
7892-5114 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDシャイニングタワーライトツリー ブルーグラデーション ストア・エキスプレス 06181337
7892-5114 冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDシャイニングタワーライトツリー ブルーグラデーション ストア・エキスプレス 06181337

冬装飾 クリスマス イルミネーション LEDシャイニングタワーライトツリー ブルーグラデーション

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品はサイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
サイズ
高さ240cm ベース:直径80cm 収納時:幅82×奥行82×高さ16.5cm コード:3m
注文コード
06181337
品番
7892-5114
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

【商品特徴】青いグラデーションの光の変化が美しい、冬らしい輝きで夜景を彩るイルミネーションタワーライト。二重構造なのでボリューム感のあるカラフルな光が楽しめます。コンパクトに収納でき、保管も省スペースでOK。店頭を美しく効果的なイルミネーションライトで集客力アップ。

質量(kg)
8.5
サイズ
高さ240cm ベース:直径80cm 収納時:幅82×奥行82×高さ16.5cm コード:3m
材質
ポリカーボネート フレーム:スチール
注意
※【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) DCアダプター式 消費電力:(7892-5110)13W (7892-5112、7892-5114)15W 連結不可 防滴仕様 コード色:クリア 【備考】商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。[屋外使用可]屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※大型商品のため、固定をお客様ご自身でしっかりと行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,189/税込¥2,408
北海道地方数量1につき¥3,582/税込¥3,940
沖縄地方数量1につき¥5,572/税込¥6,129
離島数量1につき¥5,572/税込¥6,129

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする