- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089

- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089
- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089
- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089
- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089
- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089
- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089
- メダカ水景 ろ過する赤玉土 ジェックス 06182089

メダカ水景 ろ過する赤玉土

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(2.5L)
注文コード
06182089
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

屋外飼育に最適なバクテリアを配合した崩れにくい硬質タイプのメダカに最適な赤玉土。
鹿沼産の火山灰土を硬質造粒し,生きたバクテリアを配合。メダカに適した水を作ることができるメダカ専用の赤玉土です。
生きたバクテリアがフン等の汚れを分解し,澄んだ水を維持します。
赤玉土の性質により,メダカに適した水質に長期間安定させるので,水換え・掃除の手間を減らすことができます。
硬質造粒しているので,崩れにくく長持ちします。
コケ発生の原因となる養分が入っていないのでコケが生えにくく,屋外飼育にも最適です。

用途
観賞魚の底砂としてご使用ください。
材質
赤玉土,バチルス複合バクテリア
本体質量(kg)
2
使用環境
淡水
粒サイズ(mm)
1~10
注意
※フィルター等を使用しない場合,濁りが消えにくい場合がありますが,魚に影響はありません。
※使用環境にもよりますが,1年を目安に交換をおすすめします。
※ろ過バクテリアの活性を高めるために,フィルターやエアレーションを使用した水槽でお使いいただくと,より効果的です。
※屋外で飼育する場合は電気製品は使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする