曜日別特売
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211

ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211
ML-727 ハムスターカーニバル スウィートハウス minimal LAND 06182211

ハムスターカーニバル スウィートハウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06182211
品番
ML-727
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

中に入った姿がかわいい、ソフトクリーム型のハウスです。
カラースプレー部分は蓄光仕様で、暗闇でポワっとやさしく光ります。
陶器製なので掃除が簡単で、いつも清潔に保てます。
すぐに使える巣材(パステルコットン)付きです。

付属品
パステルコットン
セット内容
パステルコットン
材質
本体/陶土,巣材/綿
サイズ
M
本体サイズ(mm)
約95x95x125
対象動物
ハムスター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする