曜日別特売
8725-66 PVCクリスマスヌードツリー スタンダード グリーン ストア・エキスプレス 06208312

使用例

8725-66 PVCクリスマスヌードツリー スタンダード グリーン ストア・エキスプレス 06208312
8725-66 PVCクリスマスヌードツリー スタンダード グリーン ストア・エキスプレス 06208312
8725-66 PVCクリスマスヌードツリー スタンダード グリーン ストア・エキスプレス 06208312
8725-66 PVCクリスマスヌードツリー スタンダード グリーン ストア・エキスプレス 06208312

PVCクリスマスヌードツリー スタンダード グリーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06208312
品番
8725-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

【商品特徴】使いやすいグリーンの枝を持つ、定番スタイルのクリスマスツリーです。オーナメントやLEDライトが付属しないシンプルな仕様なので、シンプルに飾ってもオーナメントでオリジナルツリーに仕上げても楽しめます。幅広い場所になじむ、汎用性の高い一本です。

材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
質量(kg)
2.5
全高(cm)
15(床から一番下の枝まで)
寸法(高さH×幅W)(cm)
120×80
ベース径(Φcm)
直径50
注意
※【特記事項】2分割

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする