曜日別特売
8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917

 

8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917
8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917
8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917
8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917
8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917
8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917
8736-1658 ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き ストア・エキスプレス 06208917

ナチュラルクリスマスツリー LEDライト付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06208917
品番
8736-1658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

【商品特徴】ツリー本体にLEDライトが巻きつけられた状態で届くので、簡単・きれいに設置できるクリスマスツリーです。点滅パターンコントローラー式で、イエロー色の常点・マルチカラーの常点をはじめ、ゆっくり消えて点灯を繰り返すパターンや、イエロー色からマルチカラーへ切り替わるパターン、点滅・交互点滅など、常点を含む9パターンから店舗の雰囲気に合わせて切り替えられます。存在感のあるサイズで、クリスマスツリーの集客ディスプレイにぴったりです。

質量(kg)
6.8
寸法(高さH×幅W)(cm)
210×112
ベース径(Φcm)
直径55
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
消費電力(W)
3.6
コード長さ(m)
1.7
注意
※【特記事項】(8736-1656)2分割 (8736-1658)3分割 LEDライト付き((8736-1656)150球 (8736-1658)220球) 点滅パターンコントローラー式(常点含む9パターン) ACアダプター式 消費電力:3.6W 室内仕様

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,144/税込¥1,258
北海道地方数量1につき¥1,872/税込¥2,059
沖縄地方数量1につき¥2,912/税込¥3,203
離島数量1につき¥2,912/税込¥3,203

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする