8162-2474 クリスマスイルミネーション LED100球ネットライト ゴールド 幅180cm×高さ90cm ストア・エキスプレス 06209030

使用例

8162-2474 クリスマスイルミネーション LED100球ネットライト ゴールド 幅180cm×高さ90cm ストア・エキスプレス 06209030
8162-2474 クリスマスイルミネーション LED100球ネットライト ゴールド 幅180cm×高さ90cm ストア・エキスプレス 06209030
8162-2474 クリスマスイルミネーション LED100球ネットライト ゴールド 幅180cm×高さ90cm ストア・エキスプレス 06209030
8162-2474 クリスマスイルミネーション LED100球ネットライト ゴールド 幅180cm×高さ90cm ストア・エキスプレス 06209030

クリスマスイルミネーション LED100球ネットライト ゴールド 幅180cm×高さ90cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06209030
品番
8162-2474
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

【商品特徴】色鮮やかにまばゆい輝きを放つ、LEDネットライトです。ライトがネット状になっているので、フェンスや生垣・壁面などに簡単にクリスマスイルミネーションの飾りつけができます。屋外でも使用でき、店頭を華やかにライトアップして集客効果も期待できます。光の高さや広がりを活かせば、通りを歩くお客様の目を引き、集客アップにもつながります。夜になると窓辺や軒先が幻想的に浮かび上がり、遠くからでもお店の存在をアピールできます。

注意
※【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン) コンセント式丸型ソケット仕様 消費電力:4W 連結不可 防滴仕様 コード色:クリア メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。) 商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする