曜日別特売
8305-6248 クリスマスデコレーション ディスプレイシート クラシカルサンタ 90cm幅×2m ストア・エキスプレス 06209687

 

8305-6248 クリスマスデコレーション ディスプレイシート クラシカルサンタ 90cm幅×2m ストア・エキスプレス 06209687
8305-6248 クリスマスデコレーション ディスプレイシート クラシカルサンタ 90cm幅×2m ストア・エキスプレス 06209687
8305-6248 クリスマスデコレーション ディスプレイシート クラシカルサンタ 90cm幅×2m ストア・エキスプレス 06209687
8305-6248 クリスマスデコレーション ディスプレイシート クラシカルサンタ 90cm幅×2m ストア・エキスプレス 06209687

クリスマスデコレーション ディスプレイシート クラシカルサンタ 90cm幅×2m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06209687
品番
8305-6248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

【商品特徴】クリスマスにぴったりのモチーフがプリントされたディスプレイシートです。防炎加工タイプなので、商業施設・ホテル・病院などの人の集まる店内の飾り付けにもおすすめです。テーブルに敷くだけで手軽にクリスマスムードを演出でき、壁に貼って背景として使うこともできます。安全性が求められる施設でも安心して飾り付けができます。

注意
※【特記事項】片面仕様 防炎加工仕上げ [防炎加工]このマークのついている商品は、着火しても燃え広がりにくい加工を施しています。公衆の集まる施設で防炎製品の設置が必要な場所はもちろんのこと、お客様の安全対策の一環として防炎加工仕上げのシートがおすすめです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする