曜日別特売
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389

PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389
PM-A26SFLG3TBL iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK エレコム 06223389

iPhone 17e/16e/14/13/13Pro ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット D3O(R) 超衝撃保護 ZEROSHOCK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06223389
品番
PM-A26SFLG3TBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

衝撃から画面を守るZEROSHOCKシリーズ。ミリタリーやモータースポーツで採用されている次世代の衝撃保護テクノロジーD3O(R)を採用した、高透明・ブルーライトカットタイプの画面保護ガラスフィルムです。端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取りながら位置合わせできる、超簡単貼り付けツール付きです。

用途
ガラスパネルに画面保護ガラスを貼った状態で100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
メーカーによるガラスパネルへの鉄球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
画面が発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約40%カットします。
ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があるといわれています。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
ガラス特有のなめらかな指すべりで、快適にタッチ操作できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする