曜日別特売
FDR-4025KMW シンプルデスクトップラック ナカバヤシ 06304028

FDR-4025KMW シンプルデスクトップラック ナカバヤシ 06304028
FDR-4025KMW シンプルデスクトップラック ナカバヤシ 06304028
FDR-4025KMW シンプルデスクトップラック ナカバヤシ 06304028

シンプルデスクトップラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オークホワイト
内容量1台注文コード06304028品番FDR-4025KMW
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

机上小物や周辺機器を収納可能

材質天板/木製(メラミン化粧板)脚フレーム/スチール 粉体塗装、滑り止め/ウレタン質量(kg)1.2オークホワイト間口(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×80均等耐荷重(kg)15グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする