ナカバヤシ
アンダーデスクターナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×276×600
1050×276×600
850×276×600
間口(mm)
1050
1050
850
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06304265
品番
ND-U1050W
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
平デスクにジャストサイズ
間口(mm)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×276×600
材質
本体フレーム、棚板/スチール 粉体塗装、キャスター/ナイロン
質量(kg)
9.1
色
ホワイト
グリーン購入法
適合