曜日別特売
TSP-025 キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー) 06317857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP-025 キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー) 06317857
TSP-025 キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー) 06317857
TSP-025 キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー) 06317857
TSP-025 キトーユニバーサルプレントロリTS形 KITO(キトー) 06317857

キトーユニバーサルプレントロリTS形

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台定格荷重(t)2.5種類(呼び)(T)2.5注文コード06317857品番TSP-025
参考基準価格(税別)¥46,532販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。
極限の設計により超軽量化を達成。
レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。
合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。
両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。
キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。
4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。

寸法a(mm)320寸法b(mm)324寸法e(mm)79寸法h(mm)148寸法i(mm)100寸法j(mm)36寸法k(mm)134寸法m(mm)80寸法n(mm)152寸法o(mm)74寸法p(mm)10寸法q(mm)102寸法r(mm)68寸法t(mm)36定格荷重(t)2.5トラスコ品番458-0290質量(kg)23.0最小回転半径(mm)1700種類(呼び)(T)2.5適合レール幅(mm)100・125・150
関連資料:寸法図
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06317832
2020-05-03
用途: モータ交換作業
MECADOC

プレントロリは他にも手持ちは有るのですが、軽さでこちらを購入しました。頭より上の作業は軽さが一番ですよね。良かったです。

対象商品 : 06317823
2020-03-28
用途: 車のメンテナンス
サービス業

商品の到着も迅速で、取付で説明書もわかりやすく直ぐに装着出来ました。
また、同類の商品の中には、設置時に傾きが発生する物も有りますが、この商品は、必ずセンターとなり安心して使用する事が出来ました。

対象商品 : 06317823
2014-10-17
用途: 修理等
有限会社田原迫ヤシ園農・林・水産業

100mmのHに設置がすごく簡単でした。設置場所上見た目も意識して購入しましたが、設置してみてしかなりスマートで納得の出来栄えに満足してます。
動作も凄くスムーズなので、これからの作業が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする