JET INOUE(ジェットイノウエ)
モコモコダブルステッチハンドルカバーAタイプ ロイヤル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
1個
1本
色
シルバーブラック
ロイヤルブラック/黒糸
ロイヤルホワイト
ロイヤルシルバーブラック
ロイヤルネイビーブルー
ロイヤルブラック/赤糸
ロイヤルブラック
ホワイト
ブラック
ネイビーブルー
ブラック/赤糸
シルバーブラック
サイズ
LL
2HL-B
LM-B
S-B
ML-M
LL
2LS
適合ハンドル外径(Φcm)
43.5
48
41
36~37
38~40
43.5
45~46
全69種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06360911
品番
588962
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
究極の立体感と光沢。適度な太さと手になじむソフトな握り心地、確実な操作性を高次元でバランスさせました。
用途
内装パーツ
適合ハンドル外径(Φcm)
43.5
サイズ
LL
色
シルバーブラック
幅(mm)
58
関連資料:
適合サイズ早見表(4.69MB)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。※ステアリングスイッチ付車はカバーがボタンに被らないようご注意下さい。
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった