IDEC(和泉電気)
RJ1Vシリーズ
RJ1V-A-A240
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
99
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
1a1c
コイル定格電圧(V)
AC240
注文コード
06449485
品番
RJ1V-A-A240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
接点構成
1a1c
コイル定格電圧(V)
AC240
種類
パワーリレー
定格電圧(V)
AC240
端子形状
プリント基板用端子
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06449485
RJ1V-A-A240
50465723
RJ1V-A-A240
RJ1Vシリーズ
IDEC(和泉電気)
1箱(10個)
¥
8,498
税込
¥
9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)