曜日別特売
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081

RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081
RAX-18d はしご兼用脚立 RAX-d 長谷川工業 06517081

はしご兼用脚立 RAX-d

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
天板高さ(m)1.69
内容量1台注文コード06517081品番RAX-18d
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

収納に便利なワンタッチバーの採用。
耐久性に優れるプロ用脚立です。
幅広踏ざんで作業も快適。
天板は、工具なども置ける便利なトレー形状。
タフな現場で活躍する耐荷重130kg。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ/アルマイト質量(kg)8.6踏ざん踏面幅(mm)60天板高さ(m)1.69踏ざん間隔(mm)298はしごの長さ(m)3.54天板寸法(幅W×奥行D)(mm)277×192設置寸法(幅W×奥行D)(mm)620×1110使用角度(°)はしご:75各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×200×1790最大使用質量(kg)130最大使用高さ(m)1.39
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする