曜日別特売
TPC-400 屋外ケース 相原電機 06519287

屋外ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
質量(kg)18
内容量1個注文コード06519287品番TPC-400
参考基準価格(税別)¥170,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
適合
【参考容量と型式】(単相)1.5KVA~5KVA/(三相)1KVA~4KVA
質量(kg)
18
寸法H(mm)
440
寸法A(mm)
410
寸法D(mm)
400
寸法B(mm)
200
寸法W(mm)
430
取付穴径(Φmm)
11

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする