曜日別特売
- 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm ノーブランド 06522967

【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
長さ(mm)1101~1200
内容量1本注文コード06522967品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。

外径(Φmm)
40
長さ(mm)
1101~1200
材質
SGD400-D(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06522906
2020-01-30
用途: 送りねじ製作用

非常に丁寧な梱包で開梱するのに手間がかかる程です。製品にキズがつかないので安心です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 06522872
2017-05-26
用途: 部品作製

大量に買う場合、送料がかからないのが非常に良い。梱包もしっかりしてあり、丸棒の端面の切り口も結構綺麗で、表面も綺麗。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする