曜日別特売
- ストッパーゴム モノタロウ 06545038

 

- ストッパーゴム モノタロウ 06545038
- ストッパーゴム モノタロウ 06545038
- ストッパーゴム モノタロウ 06545038
- ストッパーゴム モノタロウ 06545038
モノタロウ

ストッパーゴム

商品レビューを投稿する
1年間返品保証
適合車輪径(Φmm)150~200
内容量1個注文コード06545038品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。

用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR厚さ(mm)15サイズL質量(g)141内径(Φmm)50外径(Φmm)120適合車輪径(Φmm)150~200
注意
※キャスターによっては対応しない場合があります。
※用途以外での使用はお止めください。
※同じ場所に長期間設置するとゴムの特性上床が変色する恐れがありますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06545038-48887265PC-250-1- 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下 48887265車輪ストッパーゴムジョー・プリンス竹下1個
1,198
税込1,318
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする