NS(日進工具)
無限コーティングテーパーエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
片角θ
10度
10度
1度
1度30分
2度
30分
3度
5度
大径(Φmm)
0.96
0.43
0.46
0.48
0.51
0.57
0.68
0.96
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06568615
品番
MTE230 0.4X10°
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.6
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
小径(Φmm)
0.4
大径(Φmm)
0.96
ねじれ角
30°
首角γ(°)
-
R公差(mm)
0.333333333
片角θ
10度
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。