NS(日進工具)
ラジアスエンドミル - NSR-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナーR(mm)
2
0.2
0.5
1
1.5
2
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06578704
品番
NSR-2 6 X 2
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。
抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)
18
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
ねじれ角
30°
コーナーR(mm)
2
コーナー形状
ラジアス
R公差(mm)
±0.02
刃径公差(mm)
0/-0.02