平和工業
餅ケース1号 ナチュラル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06581675
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
餅や食品を密封し、食品を衛生に保存
用途
食器洗い機対応 いいえ
材質
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
色
ナチュラル
容量(L)
1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×353×115