ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
冷蔵庫デジタル温度計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06719404
品番
EA722CB-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
温度範囲(℃)
外部センサー:-50~70℃
内蔵センサー:-5~50℃
精度
±1℃
エスコ品番
EA722CB-13
寸法(mm)
67(W)×65(H)×16(D)mm
ケーブル長(m)
約3
電池
LR44×1個
使用場所
冷蔵庫
温度表示方式
デジタル
防水性
外部センサー:生活防水
温度計の種類
冷蔵庫用温度計
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
冷蔵庫デジタル温度計 エスコ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ