曜日別特売
SET530RS+QB(00)+TY 【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 SET530RS+QB(00)+TY(校正書付) SOKKIA(ソキア) 06755604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SET530RS+QB(00)+TY 【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 SET530RS+QB(00)+TY(校正書付) SOKKIA(ソキア) 06755604
SET530RS+QB(00)+TY 【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 SET530RS+QB(00)+TY(校正書付) SOKKIA(ソキア) 06755604
SET530RS+QB(00)+TY 【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 SET530RS+QB(00)+TY(校正書付) SOKKIA(ソキア) 06755604
SET530RS+QB(00)+TY 【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 SET530RS+QB(00)+TY(校正書付) SOKKIA(ソキア) 06755604

【測定・測量機器レンタルサービス】ノンプリズムトータルステーション+プリズム+三脚 SET530RS+QB(00)+TY(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台レンタル日数(日)5注文コード06755604品番SET530RS+QB(00)+TY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

30cmから200mまでをノンプリズムでピンポイント測定
小型軽量ボディに先進機能を凝縮したコンパクトモデル。数値や文字入力も可能なフルアルファベットキーのほか、ソフトキー、測定キーなど、必要十分な37キーを装備する赤外線通信方式のワイヤレスキーボードを標準付属。

仕様
【測距部】反射プリズム時(0.3~100m):精密測定:±(3+2ppm×D)mm、高速測定:±(5+2ppm×D)mm 反射シートターゲット:精密測定:±(3+2ppm×D)mm、高速測定:±(6+2ppm×D)mm 反射プリズム:精密測定:±(2+2ppm×D)mm、高速測定:±(5+2ppm×D)mm
【測角部】精度:5″(水平角・鉛直角共)
セット内容本体、内蔵バッテリー×2、急速充電器、リモコン、収納ケース寸法(mm)165(W)×171(D)×341(H)(ハンドル、バッテリー付き)質量(kg)両側表示:5.5(ハンドル・バッテリー付き)望遠鏡仕様倍率:30×、分解力:2.5″
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,120/税込10,032
北海道地方数量1につき12,320/税込13,552
沖縄地方数量1につき14,560/税込16,016
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする