HBC-03B-10 HBC-03B-10 ヘキサボルトキャップ 5mm用 最大径10.6mm NTB 06763746

HBC-03B-10 ヘキサボルトキャップ 5mm用 最大径10.6mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06763746
品番
HBC-03B-10
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ツヤ黒仕様

用途
ナット 1種 M6 ピッチ1.0 m:5.0 二面幅10 ユニクロ
10個入

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする