ノンバターホワイトは乳製品のバターではない豆乳うまれのやさしいバターです。コレステロール値はバター比較で97%オフ。さわやかなコクと口どけすっきりとした後味が特長です。大きな特徴である濃厚なクリーミー感と深いコクを実現させたのは世界初の特許技術「USS製法」によって生み出された豆乳クリームです。この独自の製法により大豆の豊かな風味を損なわず濃厚さを持ちながら滑らかな口当たりを実現しています。さらに豆乳クリームの脂肪分がバターに近い感覚を生み出し動物性バターに負けないコクの深さを引き出しています。この濃厚さと深いコクによって満足感のある味わいをお楽しみいただけます。動物性素材を一切使用していません。バターに比べるとコレステロール値97%オフ飽和脂肪酸35%オフトランス脂肪酸はバターの約半分となりより健康的な素材です。バターをノンバターホワイトに置き換えるだけでいつもの料理やお菓子を家族の健康を気遣うものへと手軽に変えることできます。バターのコクは欲しいけどコレステロールが気になるという方はぜひノンバターホワイトをお試しください。