コヅチ
黒表皮コンベックスケース7.5mワイド用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06779740
品番
PC-17
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
牛革を使用したコンベックスケースです。
用途
腰回り工具の収納用。
トラスコ品番
227-2991
材質
牛革
形状
コンベックスケース
幅(mm)
110
色
黒
高さ(mm)
180
奥行(mm)
45
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バックル、リベットなど、金具類の変形やゆるみ及び糸のほつれなど異常のままでの使用はしないで下さい。
※濡れ、こすれ、日焼け等は色落ち、変色の原因のなります。