M15-1921HP 両口メガネロングハンガーパック TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06783608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口メガネロングハンガーパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06783608
品番
M15-1921HP
参考基準価格(税別)¥2,775販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

柄部の曲がり角度が15°と小さいので、高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。めがね部は12角のため、ボルトナットにはめやすいです。15°ロングタイプです。

用途
ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2692
材質
構造用鋼
全長(mm)
307
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする