M45-0809HP メガネレンチ HP TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06784116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガネレンチ HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
864-2699
注文コード
06784116
品番
M45-0809HP
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

45°のオフセット角度で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。

用途
ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2699
全長(mm)
182
材質
構造用鋼
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする