M26-1012HP フレアナットレンチ M TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06786092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレアナットレンチ M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は全長・トラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
155
トラスコ品番
864-2695
注文コード
06786092
品番
M26-1012HP
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

配管用のレンチです。ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業用に最適です。角度は力をくわえやすい15°設計です。

用途
ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業用に。
トラスコ品番
864-2695
全長(mm)
155
材質
構造用鋼
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする