BAHCO(バーコ)
ポータブルバンドソー ステンレス用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
06788657
品番
BZ13614181140-5P
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切削時の振動・騒音を抑えるコンビネーション刃です。
用途
一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。
トラスコ品番
657-7438
厚さ(mm)
0.6
全長(mm)
1140
材質
バイメタル
幅(mm)
13
山数
14/18
RoHS指令(10物質対応)
対応