片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06788919
品番
RS0015
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。

用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番
568-6507
材質
特殊鋼
厚さ(mm)
11
全長(mm)
195
対辺(mm)
15
対辺寸法(mm)
15
角度(°)
【首】水平方向に40
表面処理
クロムメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする